ABB - Elosztószekr gyűjtősín végborítás GT20300 - 2CPX060209R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 350 mm
Magasság - 55 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617602095
Sonepar cikkszám
GT20300
Gyártói cikkszám
2CPX060209R9999
Gyártói típuskód
ZX159
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
350 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Elosztószekr gyűjtősín végborítás