ABB - Elosztószekr gyűjtősín végborítás ZB5 síntartókhoz GT41701 - 2CPX060232R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 196 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617602323
Sonepar cikkszám
GT41701
Gyártói cikkszám
2CPX060232R9999
Gyártói típuskód
ZX172
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
196 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
19 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Elosztószekr gyűjtősín végborítás ZB5 síntartókhoz