ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó 1600A 185mm síntáv GT43697 - 2CPX067909R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 1450 A
Síntávolság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617679097
Sonepar cikkszám
GT43697
Gyártói cikkszám
2CPX067909R9999
Gyártói típuskód
ZX522
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
1450 A
Síntávolság:
100 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó 1600A 185mm síntáv