Nem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó 3p 4000A GT69126 - 2CPX046077R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó 3p 4000A GT69126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Síntávolság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617460770

Sonepar cikkszám

GT69126

Gyártói cikkszám

2CPX046077R9999

Gyártói típuskód

ZX640

Pólusszám:

3

Síntávolság:

200 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó 3p 4000A