Nem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó 60mm GT27460 - 2CPX044006R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó 60mm GT27460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617440062

Sonepar cikkszám

GT27460

Gyártói cikkszám

2CPX044006R9999

Gyártói típuskód

ZX151

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó 60mm