Nem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó F 80/100x10mm GT40299 - 2CPX068732R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó  F 80/100x10mm GT40299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 1700 A

  • Síntávolság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617687320

Sonepar cikkszám

GT40299

Gyártói cikkszám

2CPX068732R9999

Gyártói típuskód

ZX561

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

1700 A

Síntávolság:

90 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó F 80/100x10mm