ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó GT20299 - 2CPX044007R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 1250 A
Síntávolság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617440079
Sonepar cikkszám
GT20299
Gyártói cikkszám
2CPX044007R9999
Gyártói típuskód
ZX152
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
1250 A
Síntávolság:
100 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó