ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó GT20301 - 2CPX068735R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Max. névleges áram - 1250 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617687351
Sonepar cikkszám
GT20301
Gyártói cikkszám
2CPX068735R9999
Gyártói típuskód
ZX563
Pólusszám:
2
Max. névleges áram:
1250 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó