ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó GT28755 - 2CPX067861R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617678618
Sonepar cikkszám
GT28755
Gyártói cikkszám
2CPX067861R9999
Gyártói típuskód
ZX520
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó