ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó GT47724 - 2CPX067805R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 440 A
Síntávolság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617678052
Sonepar cikkszám
GT47724
Gyártói cikkszám
2CPX067805R9999
Gyártói típuskód
ZX518
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
440 A
Síntávolság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó