MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó N+PE GT28042 - 2CPX044019R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó N+PE GT28042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617440192

Sonepar cikkszám

GT28042

Gyártói cikkszám

2CPX044019R9999

Gyártói típuskód

ZX149

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

92 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó N+PE