ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó síntáv: 40mm GT41698 - 2CPX038459R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Max. névleges áram - 360 A
Síntávolság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617384595
Sonepar cikkszám
GT41698
Gyártói cikkszám
2CPX038459R9999
Gyártói típuskód
ZB5
Pólusszám:
5
Max. névleges áram:
360 A
Síntávolság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó síntáv: 40mm