Nem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó100/185mm GT28548 - 2CPX044008R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősíntartó100/185mm GT28548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 1450 A

  • Síntávolság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617440086

Sonepar cikkszám

GT28548

Gyártói cikkszám

2CPX044008R9999

Gyártói típuskód

ZX153

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

1450 A

Síntávolság:

100 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó100/185mm