ABB - Elosztószekr hármas takaró keret NH00 GT20303 - 2CPX062954R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 345 mm
Magasság - 197 mm
Mélység - 345 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629542
Sonepar cikkszám
GT20303
Gyártói cikkszám
2CPX062954R9999
Gyártói típuskód
ZH427
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
345 mm
Magasság:
197 mm
Mélység:
345 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr hármas takaró keret NH00