ABB - Elosztószekr hátfal bal W4/H10 SN011969 - 2CPX046521R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1114 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617465218
Sonepar cikkszám
SN011969
Gyártói cikkszám
2CPX046521R9999
Gyártói típuskód
RRW410L
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1114 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
14
Szélesség:
1114 mm
Magasság:
2213 mm
Raszterméret:
1000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal bal W4/H10