ABB - Elosztószekr hátsó fal GT27469 - 2CPX046512R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 614 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617465126
Sonepar cikkszám
GT27469
Gyártói cikkszám
2CPX046512R9999
Gyártói típuskód
RRW28
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
614 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Szélesség:
614 mm
Magasság:
1913 mm
Raszterméret:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátsó fal