ABB - Elosztószekr hátsó fal W4/H8 GT40225 - 2CPX046515R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1114 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617465157
Sonepar cikkszám
GT40225
Gyártói cikkszám
2CPX046515R9999
Gyártói típuskód
RRW48R
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1114 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Szélesség:
1114 mm
Magasság:
1913 mm
Raszterméret:
1000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátsó fal W4/H8