ABB - Elosztószekr kábelbevezető alsó, csúszó kábelbevezető GT80545 - EF8040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 80 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646676405
Sonepar cikkszám
GT80545
Gyártói cikkszám
EF8040
Gyártói típuskód
EF8040
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
nincs
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Elosztószekr kábelbevezető alsó, csúszó kábelbevezető