ABB - Elosztószekr kábelbevezető IP54 GT27889 - 2CPX038535R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 235 mm
Magasság - 94 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617385356
Sonepar cikkszám
GT27889
Gyártói cikkszám
2CPX038535R9999
Gyártói típuskód
ZP57
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
235 mm
Magasság:
94 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
11
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbevezető IP54