ABB - Elosztószekr kábelbevezető lemez B2/T4 GT18890 - 2CPX045806R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 512 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 312 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458067
Sonepar cikkszám
GT18890
Gyártói cikkszám
2CPX045806R9999
Gyártói típuskód
RB24S
Szélesség:
512 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
312 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbevezető lemez B2/T4