ABB - Elosztószekr kalapsín 205mm széles szekrényhez GA00952 - M128540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 164 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128543
Sonepar cikkszám
GA00952
Gyártói cikkszám
M128540000
Gyártói típuskód
M128540000
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
164 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr kalapsín 205mm széles szekrényhez