ABB - Elosztószekr kalapsín 275mm széles szekrényhez G50433 - M128550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 224 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128550
Sonepar cikkszám
G50433
Gyártói cikkszám
M128550000
Gyártói típuskód
M128550000
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
224 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr kalapsín 275mm széles szekrényhez