MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr kalapsín modul 2sz 3m 150mm-es sortáv GT49838 - 2CPX041662R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr kalapsín modul 2sz 3m 150mm-es sortáv GT49838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 450 mm

  • DIN-sínek száma - 3

  • Szélesség - 500 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24

  • Sortávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617416623

Sonepar cikkszám

GT49838

Gyártói cikkszám

2CPX041662R9999

Gyártói típuskód

MBG423

Magasság:

450 mm

DIN-sínek száma:

3

Szélesség:

500 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

24

Sortávolság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr kalapsín modul 2sz 3m 150mm-es sortáv