ABB - Elosztószekr keresztidom tartó GT10584 - 2CPX045990R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 44.5 mm
Mélység - 24.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459903
Sonepar cikkszám
GT10584
Gyártói cikkszám
2CPX045990R9999
Gyártói típuskód
RZ6P2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
44.5 mm
Mélység:
24.75 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztidom tartó