ABB - Elosztószekr keresztprofil 2 mező széles GT40284 - 2CPX046059R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 25 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460596
Sonepar cikkszám
GT40284
Gyártói cikkszám
2CPX046059R9999
Gyártói típuskód
RZULB2
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
25 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
50 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztprofil 2 mező széles