ABB - Elosztószekr keresztprofil D4 GT26811 - 2CPX045953R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 425 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459538
Sonepar cikkszám
GT26811
Gyártói cikkszám
2CPX045953R9999
Gyártói típuskód
RZT4P2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
425 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztprofil D4