ABB - Elosztószekr keresztprofil típ. 3 32x25mm GT40283 - 2CPX046026R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Hosszúság - 195 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Hordozósín profilmagassága - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460268
Sonepar cikkszám
GT40283
Gyártói cikkszám
2CPX046026R9999
Gyártói típuskód
RZT33
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
195 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
25 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztprofil típ. 3 32x25mm