ABB - Elosztószekr keresztprofil típ. 3 32x25mm SN004144 - 2CPX046028R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 625 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460282
Sonepar cikkszám
SN004144
Gyártói cikkszám
2CPX046028R9999
Gyártói típuskód
RZT63
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
625 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága:
25 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keresztprofil típ. 3 32x25mm