ABB - Elosztószekr kereszttartó WR 2 mező széles GT43823 - 2CPX060138R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 20 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617601388
Sonepar cikkszám
GT43823
Gyártói cikkszám
2CPX060138R9999
Gyártói típuskód
ZW210
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
20 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Hossza: 456 mm