ABB - Elosztószekr keretprofil W2/H8 GT83146 - 2CPX045941R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 614 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459415
Sonepar cikkszám
GT83146
Gyártói cikkszám
2CPX045941R9999
Gyártói típuskód
RFB28
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
614 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1891 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keretprofil W2/H8