ABB - Elosztószekr keretprofil W4/H8 GT83148 - 2CPX045943R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1114 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459439
Sonepar cikkszám
GT83148
Gyártói cikkszám
2CPX045943R9999
Gyártói típuskód
RFB48
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1114 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1891 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr keretprofil W4/H8