ABB - Elosztószekr kettős takaró keret NH00 GT10255 - 2CPX062953R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 231 mm
Magasság - 197 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629535
Sonepar cikkszám
GT10255
Gyártói cikkszám
2CPX062953R9999
Gyártói típuskód
ZH426
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
231 mm
Magasság:
197 mm
Mélység:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr kettős takaró keret NH00