ABB - Elosztószekr kettős takaró keret NH00 GT10257 - 2CPX062956R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 240 mm
Magasság - 190 mm
Mélység - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629566
Sonepar cikkszám
GT10257
Gyártói cikkszám
2CPX062956R9999
Gyártói típuskód
ZH429
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
240 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
240 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr kettős takaró keret NH00