ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró 300x500mm IP2X SN175551 - 2CPX062876R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617628767
Sonepar cikkszám
SN175551
Gyártói cikkszám
2CPX062876R9999
Gyártói típuskód
AG75
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
26.5 mm
Védettség (IP):
IP2XC
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
0
Elosztószekr kivágás nélküli takaró 300x500mm IP2X