ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró 450x250mm IP2X GT27490 - 2CPX062874R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617628743
Sonepar cikkszám
GT27490
Gyártói cikkszám
2CPX062874R9999
Gyártói típuskód
AG72
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
26.5 mm
Védettség (IP):
IP2XC
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró 450x250mm