Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró 450x750mm IP2X SN005664 - 2CPX062825R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró 450x750mm IP2X SN005664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617628255

Sonepar cikkszám

SN005664

Gyártói cikkszám

2CPX062825R9999

Gyártói típuskód

AG33

Magasság:

450 mm

Szélesség:

750 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

26.5 mm

Védettség (IP):

IP2XC

Gyorsan záró:

Igen

Sorok száma:

3

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró 450x750mm