ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2sz 3m beépített GT76145 - 2CPX041729R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 450 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417293
Sonepar cikkszám
GT76145
Gyártói cikkszám
2CPX041729R9999
Gyártói típuskód
MBB218
Szélesség:
500 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
450 mm
Mélység:
120 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2sz 3m beépített