ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2sz 4m beépített GT78076 - 2CPX041732R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 600 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417323
Sonepar cikkszám
GT78076
Gyártói cikkszám
2CPX041732R9999
Gyártói típuskód
MBB219
Szélesség:
500 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
600 mm
Mélység:
120 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul 2sz 4m beépített