ABB - Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul GT90674 - 2CPX041427R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 75 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617414278
Sonepar cikkszám
GT90674
Gyártói cikkszám
2CPX041427R9999
Gyártói típuskód
MBB100
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
75 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekr kivágás nélküli takaró modul