ABB - Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival GT35566 - 2CPX046628R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 762 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 509 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 874 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617466284
Sonepar cikkszám
GT35566
Gyártói cikkszám
2CPX046628R9999
Gyártói típuskód
RB36F
Szélesség:
762 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
509 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
874 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival