ABB - Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival GT76148 - 2CPX046630R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1012 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 312 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617466307
Sonepar cikkszám
GT76148
Gyártói cikkszám
2CPX046630R9999
Gyártói típuskód
RB44F
Szélesség:
1012 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
312 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival