ABB - Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival GT83151 - 2CPX046631R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1012 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 509 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617466314
Sonepar cikkszám
GT83151
Gyártói cikkszám
2CPX046631R9999
Gyártói típuskód
RB46F
Szélesség:
1012 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
509 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kivágott fenéklemez sinus-kiv. habgumival