Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr kivágott takaró 300x250mm IP2X GT36279 - 2CPX062804R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr kivágott takaró 300x250mm IP2X GT36279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617628040

Sonepar cikkszám

GT36279

Gyártói cikkszám

2CPX062804R9999

Gyártói típuskód

AS12

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

26.5 mm

Védettség (IP):

IP2XC

Gyorsan záró:

Igen

Sorok száma:

2

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr kivágott takaró 300x250mm