ABB - Elosztószekr kivágott takaró 450x750mm IP2X GT41707 - 2CPX062850R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617628507
Sonepar cikkszám
GT41707
Gyártói cikkszám
2CPX062850R9999
Gyártói típuskód
AS233
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
26.5 mm
Védettség (IP):
IP2XC
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
3
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr kivágott takaró 450x750mm