Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr kivágott takaró 600x250mm IP2X GT27488 - 2CPX062836R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr kivágott takaró 600x250mm IP2X GT27488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617628361

Sonepar cikkszám

GT27488

Gyártói cikkszám

2CPX062836R9999

Gyártói típuskód

AS214

Magasság:

600 mm

Szélesség:

250 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

26.5 mm

Védettség (IP):

IP2XC

Gyorsan záró:

Igen

Sorok száma:

4

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr kivágott takaró 600x250mm