ABB - Elosztószekr külső rögzítés GT12764 - 2CPX062461R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 38.7 mm
Magasság - 121.8 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617624615
Sonepar cikkszám
GT12764
Gyártói cikkszám
2CPX062461R9999
Gyártói típuskód
ZW125P4
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
38.7 mm
Magasság:
121.8 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr külső rögzítés