ABB - Elosztószekr lábazat 130mm 3 mező széles GT50312 - 2CPX034963R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 820 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 360 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50312
Gyártói cikkszám
2CPX034963R9999
Gyártói típuskód
WSR3
Anyag:
acél
Magasság:
130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
820 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
360 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat 130mm 3 mező széles