ABB - Elosztószekr lábazat 50mm 3 mező széles GT59366 - 2CPX034983R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59366
Gyártói cikkszám
2CPX034983R9999
Gyártói típuskód
CSR3
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat 50mm 3 mező széles