ABB - Elosztószekr lábazat B2/T4 GT18887 - 2CPX045891R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 606 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458913
Sonepar cikkszám
GT18887
Gyártói cikkszám
2CPX045891R9999
Gyártói típuskód
RSR24
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
606 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
425 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
606 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat B2/T4