Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr lábazat H:50mm 4F GT26449 - 2CPX034984R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr lábazat H:50mm 4F GT26449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1050 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26449

Gyártói cikkszám

2CPX034984R9999

Gyártói típuskód

CSR4

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Magasság:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1050 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat H:50mm 4F